Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Cray EX2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9M42A Stromkabel 4,9 m
HPE R9M42A Stromkabel 4,9 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8973423
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9M42A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Cray EX2500 - Stromkabel - 400 V - 63 A - 4.9 m - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Europa
Länge
4.9 m
Bewertete Stromstärke
63 A
Bewertete Spannung
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.149,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.441,81*
€ 17.185,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.357,43*
€ 17.085,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.172,12*
€ 16.864,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.149,10*
€ 16.837,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.