Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT N7 Z790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8973492
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     N7-Z79XT-B1
EAN/GTIN:
     5056547202952
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Entdecken Sie die Kraft des fortschrittlichen Computings mit dem NZXT-Motherboard, das entwickelt wurde, um die Leistung und Konnektivität Ihres Systems zu verbessern. Dieses Motherboard wurde für die Unterstützung von Intel Core-Prozessoren der 12. und 13. Generation entwickelt und gewährleistet so die Kompatibilität mit leistungsstarken CPUs. Mit DDR5-SDRAM-Unterstützung und Geschwindigkeiten von bis zu 6000 MHz (O.C.) bietet es schnelle Datenverarbeitungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele. Erleben Sie kristallklaren Sound mit High Definition Audio, unterstützt durch einen 8-Kanal Realtek ALC1220 Audio Codec, der Ihr Multimedia-Erlebnis verbessert. Das Motherboard verfügt außerdem über eine Vielzahl von Speicheroptionen, darunter M.2-Sockel und Serial ATA-600 (RAID), die Flexibilität und schnellen Datenzugriff bieten. Bleiben Sie mit mehreren Netzwerkoptionen in Verbindung, darunter 2,5-Gigabit-Ethernet, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E, um sicherzustellen, dass Sie immer mit schnellen und zuverlässigen Verbindungen online sind. Egal, ob Sie einen neuen PC bauen oder einen bestehenden aufrüsten, dieses Motherboard bietet eine solide Grundlage für ein Hochleistungssystem.
NZXT N7 Z790 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel, 2 WLAN-Antennen
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC1220
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
Hardwarefeatures
Dr.MOS MOSFET, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, 16+1+2 Phase Power Design
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
6000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x SPDIF-Ausgang
Interne Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.