Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte W332-Z00 MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8977269
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6BW332Z00MR-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
gigabyte barebone
Gigabyte W332-Z00 - MT - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - keine Grafiken - 1GbE, 2.5GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Workstation
Formfaktor des Produktes
MT
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, ECC
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125, RTL8111EP
Ethernet-Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
90-264 V (47 - 63 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
500 Wh
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.8 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
37 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51.2 cm
Transporttiefe
32.4 cm
Transporthöhe
50.3 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
AMD B550
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (1 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (3 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2280 (Key M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,84*
€ 617,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,11*
€ 614,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,38*
€ 606,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,25*
€ 601,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.