Gigabyte H262-Z6B (rev. ICU1) - 4 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Allgemein | Typ | Cluster (4 Knoten) |
| Integrierte Peripheriegeräte | 8 Lüfter |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
| Cluster-Konfiguration | 4 - Computing-Knoten |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Sensoren | Rotations-Vektorsensor, Temperatursensor, Spannungssensor |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), Acht-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 0 GB |
| Steckplatz | 16 (Gesamt) / 16 (frei) |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | LDAP |
| Ethernet-Controller | Intel I350-AM2 |
| Remote-Management-Controller | Aspeed AST2520A2-GP |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 8 x CPU Heatsink |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 2200 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 95% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44 cm |
| Tiefe | 87.5 cm |
| Höhe | 84 cm |
Cluster | Netzteilleistung | 2x2200 Watt |
| Netzteile für gemeinsam genutzten Speicher | 2 redundante Stromversorgungen |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2500 |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 1.18 m |
| Transporttiefe | 77.9 cm |
| Transporthöhe | 30 cm |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA4094-Sockel |
| Bezeichnung des Motherboard | GIGABYTE MZ62-HD4 (Rev. 3.0) |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) ¦ 1 x Mini DisplayPort ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) (Vorderseite: 2) |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16 (Low-Profile) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (2280/22.110 M.2 Key M Slot) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 |
| Einschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |