Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket SP5) - 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro active 2U CPU Heat Sink for AMD Socket SP5 Processors
Supermicro active 2U CPU Heat Sink for AMD Socket SP5 Processors
Artikel-Nr.:
     C1001-8980478
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0083AP4
EAN/GTIN:
     0672042501076
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket SP5) - 118 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
Socket SP5
Prozessorkompatibilität
AMD EPYC 9004 Series
Lüfterdurchmesser
118 mm
Drehgeschwindigkeit
10.000 U/min
Geräuschpegel
57.5 dBA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.