Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 30m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 30m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 30m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 30m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 30m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 30m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 30m, 8K/60Hz
Artikel-Nr.:
     C1001-8982790
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     119443
EAN/GTIN:
     4015867223062
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das equip 119443 DisplayPort 1.4 Active Optical Cable (AOC) ist ein Hochleistungskabel für die Übertragung von digitalen Videosignalen über große Entfernungen. Im Gegensatz zu Kupferkabeln, die nur begrenzt Signale ohne Signalverschlechterung übertragen können, kann DisplayPort 1.4 AOC Daten bis zu 100 Meter weit übertragen, ohne dass zusätzliche Signalverstärker oder Repeater benötigt werden. Das Kabel wurde für den DisplayPort 1.4-Standard entwickelt, der eine hohe Bandbreite bietet und Auflösungen bis zu 8K bei 60 Hz oder 4K bei 120 Hz unterstützt. DisplayPort 1.4 AOC unterstützt auch High Dynamic Range (HDR) und Display Stream Compression (DSC), was noch höhere Auflösungen und Bildwiederholraten ermöglicht. Die aktive Komponente des Kabels ist ein in den Anschluss eingebetteter Mikrochip, der die elektrischen Signale in optische Signale umwandelt, die dann über die optische Faser übertragen werden. Das Kabel ist außerdem immun gegen elektromagnetische Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI) und damit ideal für den Einsatz in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen.
Equip - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 30 m - aktiv, unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Glasfaser
Gewicht
860 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Aktives Kabel, unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), HDCP-kompatibel, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR-Support, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), Gehäuse aus Zinklegierung, bis zu 32,4 Gbps Bandbreite
Länge
30 m
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, RoHS, WEEE, REACH, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-8:2009, HDCP 2.2, HDCP 1.4, EN 55032:2012 Class A, Directive 1907/2006/EC, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, EN 55035:2017, UKCA
Verpackungsdetails
Box
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.