Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVGA CLCx Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8983347
Hersteller:
     EVGA
Herst.-Nr.:
     400-HY-CX28-V1
EAN/GTIN:
     4250812446251
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
EVGA CLCx Series - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display - (für: AM4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfer - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
ARGB fans, 2,1" LCD-Display, Rohre mit Muffe (400 mm), Asetek Pumpe der 7. Generation, Doppel-Ring-Beleuchtung RGB-LED, EVGA CLCx software compatible
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
0-2380 rpm
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Kompatibel mit
Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hydro dynamic bearing
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
35 dBA
Luftstrom
145 m³/h (85.13 cfm)
Luftdruck
3.68 mm
Kühlerabmessungen
313 mm x 140 mm x 30 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.