Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Rome Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8984745
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     440370
EAN/GTIN:
     0766623440370
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Manhattan Rome Notebook-Rucksack von IC Intracom wurde entwickelt, um Stil und Funktionalität auf Ihre Reisen zu bringen. Mit einem Fassungsvermögen von 40 Litern bietet er reichlich Platz für Ihre Reiseutensilien, darunter ein spezielles 11-Zoll-Tabletfach und zusätzliche Front- und Seitentaschen mit Reißverschluss für eine einfache Organisation. Der Rucksack ist aus strapazierfähigem Polyester mit einer wasserabweisenden Beschichtung und einem gepolsterten Boden gefertigt, damit Ihre Sachen bei jedem Wetter geschützt sind. Er bietet mehrere Tragemöglichkeiten, darunter einen Gepäckgurt, seitliche und obere Tragegriffe sowie verstaubare Schultergurte, die für Komfort und Bequemlichkeit unterwegs sorgen. Darüber hinaus verfügt der Rucksack über drei herausnehmbare weiche Schalenfächer und eine Clamshell-Öffnung, die das Packen und den Zugriff auf Ihre Gegenstände mühelos machen. Der Manhattan Rome Rucksack eignet sich für den täglichen Arbeitsweg ebenso wie für Wochenendausflüge und ist für alle Ihre Bedürfnisse gerüstet.
Manhattan Rome - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3") - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.8 cm
Tiefe
22.9 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
40 Liter
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Wasserbeständige Beschichtung, Clamshell-Öffnung, Unterseite gepolstert, 3 herausnehmbare weiche Schalengehäuse
Tragegurt
Tragegriff oben, Tragegriff an der Seite, Gepäckgurt, verstaubare Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Seitentasche mit Reißverschluss, Fronttasche mit Reißverschluss, 11" Tablet-Sleeve
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
210D-Polyester
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.25 kg
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42.7 cm x 27.5 cm x 4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
439992
ab € 13,98*
Sonstiges
Manhattan
440363
ab € 18,12*
Sonstiges
Manhattan
439831
ab € 8,49*
Sonstiges
Manhattan
421560
ab € 10,17*
Sonstiges
Manhattan
439909
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.