Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Slim 3 16ABR8 82XR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8984847
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82XR004KGE
EAN/GTIN:
     0197529752364
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Lenovo IdeaPad Slim 3 16ABR8 82XR - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Home - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Arctic Grey - kbd: Deutsch - mit 3 Monate Lenovo Premium Care
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home - Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 3 Monate - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Monate Lenovo Premium Care
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet
Farbe
Arctic Grey
Gehäusematerial
Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Oberflächenveredelung
Lackiert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office (Testversion)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
47 Wh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.74 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.92 cm x 25.7 cm x 1.84 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio
Ton
Zum Benutzer gerichtete Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, Low Blue Light-Technologie
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Max. unterstützter RAM-Speicher
8 GB
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,10*
€ 862,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,29*
€ 852,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,24*
€ 821,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,80*
€ 792,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,85*
€ 769,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.