Lenovo IdeaPad Slim 3 16ABR8 82XR - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Home - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Arctic Grey - kbd: Deutsch - mit 3 Monate Lenovo Premium Care
Allgemein | Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Windows 11 Home - Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Basisgarantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 3 Monate - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 3 Monate Lenovo Premium Care |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | MIL-STD-810H getestet |
| Farbe | Arctic Grey |
| Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Oberflächenveredelung | Lackiert |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Software | Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |
Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 47 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 12 Stunden |
| Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 12 Stunden |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.74 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.92 cm x 25.7 cm x 1.84 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Cache | L3 - 16 MB |
| CPU | AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.5 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
| Ton | Zum Benutzer gerichtete Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
Eingang | Typ | Tastatur, Touchpad |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte) |
| Schnittstellendetails | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm) |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
| Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Breitbild | Ja |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM |
| RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
| Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |