Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco - DDR5 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - 1.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSX-MR128G4RE1= Speichermodul 128 GB DDR5 4800 MHz
Cisco UCSX-MR128G4RE1= Speichermodul 128 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8986338
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-MR128G4RE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Cisco - DDR5 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - 1.1 V - registriert - on-die ECC - für UCS 210c M7, 9508 Chassis, X410c M7 Compute Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Cisco UCSX-MR128G4RE1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS 210c M7, 9508 Chassis, X410c M7 Compute Node
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Quad Rank, registriert
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5-38400)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.1 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.781,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.086,22*
€ 4.862,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.041,70*
€ 4.809,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.904,98*
€ 4.646,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.834,65*
€ 4.563,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.781,88*
€ 4.500,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.