Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8988528
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P050-2P5M-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Die Stromkabel der Eaton Tripp Lite Serie sind für die Anforderungen von Hochspannungsanwendungen ausgelegt. Mit einer Konstruktion aus 3 Leitern und einem H05VV-F 3 x 1 mm2 Kabel ist es in der Lage, AC 250 V und 16 A zu bewältigen, was es für eine breite Palette von Geräten geeignet macht. Der strapazierfähige PVC-Mantel sorgt für Langlebigkeit und Schutz vor täglicher Abnutzung, während die Einhaltung der REACH-, RoHS-, UKCA- und VDE-Normen bedeutet, dass Sie sich darauf verlassen können, dass dieses Kabel Ihre Geräte sicher mit Strom versorgt. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, das Stromkabel der Eaton Tripp Lite Serie bietet eine zuverlässige und sichere Verbindung, damit Ihre Geräte reibungslos laufen.
Eaton Tripp Lite Series - Stromkabel - power CEE 7/7 (M) zu IEC 60320 C19 - Wechselstrom 250 V - 16 A - 2.5 m - Schwarz - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Gewicht
280 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Besonderheiten
H05VV-F 3 x 1 mm² Kabel, 3 Leiter, Hochspannung
Länge
2.5 m
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Außendurchmesser
7 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, RoHS, REACH, UKCA
Verpackungsdetails
Polybeutel
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C19
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.29 cm
Transporttiefe
1.27 cm
Transporthöhe
25.4 cm
Transportgewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.