Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI CreatorPro M16 B13VK-1229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8990414
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     001585-1229
EAN/GTIN:
     4711377111195
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Entdecken Sie das MSI CreatorPro M16, eine mobile Workstation für Profis und Kreative, die Leistung und Zuverlässigkeit verlangen. Dieses Gerät ist mit einem 16-Zoll-Full-HD-Plus-Display ausgestattet, das mit seiner IPS-Level-WideView-Technologie und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ein weitläufiges und lebendiges visuelles Erlebnis bietet. Das Herzstück des MSI CreatorPro M16 ist ein Intel Core i7-Prozessor mit 14 Kernen und NVIDIA RTX A3000-Grafik, der komplexe Designaufgaben, Rendering und sogar Spiele mit Leichtigkeit bewältigt. Das Gerät verfügt außerdem über 32 GB DDR5-RAM und eine 2-TB-NVMe-SSD, die ausreichend Speicherplatz für alle Ihre Projekte und Anwendungen bietet. Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 sorgen dafür, dass Sie immer mit Ihren Geräten und dem Internet verbunden sind. Außerdem ist das MSI CreatorPro M16 mit der Cooler Boost 5-Technologie ausgestattet, die das System auch bei intensiven Arbeitssitzungen kühl und stabil hält. Mit einer umfassenden Reihe von Anschlüssen, einschließlich USB-C 3.2 Gen 1 und HDMI, ist diese mobile Workstation für jede Herausforderung bereit, ob im Büro oder unterwegs.
MSI CreatorPro M16 B13VK-1229 - Intel Core i7 13700H / 2.4 GHz - Win 11 Pro - RTX A3000 - 32 GB RAM - 2 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") 1920 x 1200 (Full HD Plus) @ 144 Hz - Wi-Fi 6 - Core Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Cooler Boost 5-Technologie
Farbe
Core Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
53.5 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.29 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.9 cm x 25.9 cm x 2.695 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
L3 - 24 MB
CPU
Intel Core i7 (13. Gen.) 13700H / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
Dynamic Boost
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A3000 / Intel Iris Xe Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ LAN ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 90-264 V
Ausgang
200 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Besonderheiten
WideView, IPS-Level
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
1920 x 1200 (Full HD Plus)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
144 Hz
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Geschwindigkeit
5200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
5200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.689,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,89*
€ 3.222,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,30*
€ 3.218,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.693,54*
€ 3.205,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.689,96*
€ 3.201,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.689,92*
€ 3.201,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.