Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI CreatorPro Z16 HX Studio B13VKTO-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8990417
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0015G2-210
EAN/GTIN:
     4711377110365
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Das MSI CreatorPro Z16 HX Studio ist eine mobile Workstation für Profis und Kreative, die auf der Suche nach Leistung, Performance und Mobilität sind. Das Herzstück, ein 24-Kern Intel Core i9 Prozessor und 64 GB DDR5 RAM, sorgen für schnelles Multitasking und die nahtlose Ausführung anspruchsvoller Anwendungen. Das 16-Zoll-QHD+-Display mit 100 % DCI-P3-Farbraum und IPS-Level-WideView-Technologie bietet visuelle Klarheit und Farbgenauigkeit und ist damit ideal für Grafikdesign, Videobearbeitung und mehr. Die visuelle Leistung wird durch die NVIDIA RTX 3000 Ada-Grafikkarte weiter verbessert, die dafür sorgt, dass kreative Projekte mit Präzision und Lebendigkeit zum Leben erweckt werden. Das integrierte Dampfkammer-Kühlsystem sorgt dafür, dass das Gerät auch unter Druck kühl bleibt und ermöglicht so eine ununterbrochene Kreativität und Produktivität. Darüber hinaus ist die Workstation mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen ausgestattet, darunter USB4/Thunderbolt 4 und Wi-Fi 6E, die schnelle Datenübertragungen und zuverlässige Internetverbindungen ermöglichen. Mit seiner robusten Bauweise und den umfassenden Funktionen ist das MSI CreatorPro Z16 HX Studio ein Werkzeug für Profis, die ihr kreatives Potenzial ausschöpfen wollen.
MSI CreatorPro Z16 HX Studio B13VKTO-210 - Intel Core i9 13980HX / 2.2 GHz - Win 11 Pro - RTX 3000 Ada - 64 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") Touchscreen 2560 x 1600 (QHD+) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - lunar-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Dampfraum-Kühlsystem
Farbe
Lunar-grau
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.35 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.9 cm x 25.6 cm x 1.84 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
36 MB
CPU
Intel Core i9 (13. Gen.) 13980HX / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz
Audio & Video
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Vier Lautsprecher, 4-Mikrofon-Array
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
IR-Kamera
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
Dynamic Boost
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 3000 Ada / Intel UHD Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Audio by DTS, Sound by Dynaudio
VR-Unterstützung
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
RGB-Tasten
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
280 Watt, 20 V, 14 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 5.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Besonderheiten
Glänzend, WideView, IPS-Level
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
2560 x 1600 (QHD+)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
64 GB (2 x 32 GB)
Geschwindigkeit
5600 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.837,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.855,83*
€ 4.588,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.850,75*
€ 4.582,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.840,58*
€ 4.570,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.837,19*
€ 4.566,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.