Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu SI 32 - Wechselstrom 250 V - 16 A - Israel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu SI 32 - Wechselstrom 250 V - 16 A - Israel
Artikel-Nr.:
     C1001-8991544
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9R63A
EAN/GTIN:
     0190017607047
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-H SI 32 Stecker auf I...
netzkabel typ-h si 32 stecker auf i...
HPE - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu SI 32 - Wechselstrom 250 V - 16 A - Israel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Bewertete Stromstärke
16 A
Breite
26.7 cm
Tiefe
40.64 cm
Höhe
5.08 cm
Gewicht
390 g
Lokalisierung
Israel
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Netzstecker SI 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.