Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X12STN-L-WOHS Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8992159
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12STN-L-WOHS-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
supermicro mainboard
mainboard
SUPERMICRO X12STN-L-WOHS - Motherboard - 3.5" SBC - Intel Core i3 1115GRE - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
Intel vPro
Prozessor
Intel Core i3 1115GRE / 2.2 GHz (Dual-Core)
Produkttyp
Motherboard - 3.5" SBC
Cache-Speicher
6 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
14.6 cm
Tiefe
10.16 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Netzadapter ¦ 1 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x Stromkabel
Audio
Typ
HD Audio
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I225-IT
Grafik
Grafik-Controller
Intel UHD Graphics
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C Gen2
Erweiterungssteckplätze
2 x SO-DIMM 260-polig (1.2 V) ¦ 1 x M.2 socket (3042 M.2 Key B Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 1 x 7-Pin Serial ATA ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x Seriell - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x LVDS - Stiftleiste ¦ 1 x GPIO - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,21*
€ 609,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,64*
€ 589,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,52*
€ 536,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.