Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X12SDV-4C-SP6F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8992242
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SDV-4C-SP6F-B
EAN/GTIN:
     0672042517411
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X12SDV-4C-SP6F - Motherboard - FlexATX - Intel Xeon D-1718T - FCBGA2227 Sockel - USB 3.0 - 4 x Gigabit LAN, 2 x 25 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Xeon D-1718T / 2.6 GHz (Quad-Core)
Produkttyp
Motherboard - FlexATX
Kompatible Prozessoren
Xeon (TDP max. 46 Watt)
Cache-Speicher
10 MB
Prozessorsockel
FCBGA2227 Sockel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
22.86 cm
Tiefe
18.42 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel ¦ 2 x Kabel Slim SAS auf U.2 ¦ 1 x Kabel seriell
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3, ACPI 6,3 Unterstützung
Hardwareüberwachung
Systemspannung, CPU-Core-Spannung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
WatchDog Timer, Intel QuickAssist Technology (QAT), TPM IC Onboard
LAN
Netzwerkschnittstellen
4 x Gigabit Ethernet, 2 x 25 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I350-AM2 / I210-IT
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Details
256 GB - registriert - ECC
Max. Größe
256 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig, CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x LAN (25Gigabit Ethernet) - SFP28 ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (dual x8-Modus; einzelne Karte: x16-Modus) ¦ PCIe 4.0 x8 (SlimSAS) ¦ 2 x PCIe 3.0 x4 (SlimSAS) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (2280/3042/3052 M.2 Key B Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x SlimSAS ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,40*
€ 879,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,23*
€ 873,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,77*
€ 872,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,70*
€ 848,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,50*
€ 787,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.