Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X13SEW-F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8992263
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SEW-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X13SEW-F - Motherboard - LGA4677 Socket-E - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard
Kompatible Prozessoren
Xeon Scalable (unterstützt 4. Generation Intel Xeon Scalable, unterstützt CPUs mit bis zu 60 Kernen, max. TDP 350 Watt)
Chipsatz
Intel C741
Prozessorsockel
LGA4677 Socket-E
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
20.32 cm
Tiefe
33.02 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
CPU-Träger (MCC), CPU-Träger (XCC)
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, PnP-Support, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, UEFI 2,8 Support
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, Trusted Platform Module (TPM), Node Manager Support
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Max. Größe
2 TB
Registriert oder gepuffert
Registriert, 3DS registriert
Bustakt
4000 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x IPMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Seriell
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.1 V) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 (x8 Mode, rechter Riser-Steckplatz) ¦ 1 x PCIe 5.0 x32 (linker Heber-Schlitz) ¦ 5 x PCIe 5.0 x8 (MCIO) ¦ 1 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 1 x SlimSAS - 8 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 -anschlussstellen: 2 x SATA DOM ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 10 x NVMe Port (via 5 x MCIO) ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, intel mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,63*
€ 670,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,27*
€ 669,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,11*
€ 665,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,57*
€ 651,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.