Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X13SAN-L Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8992293
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SAN-L-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
supermicro mainboard
mainboard
SUPERMICRO X13SAN-L - Motherboard - 3.5" SBC - Intel Core i3 i3-1215UE - FCBGA1744 Anschluss - USB-C 3.2 Gen2 - 2 x 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Core i3 i3-1215UE (6 Kerne)
Produkttyp
Motherboard - 3.5" SBC
Kompatible Prozessoren
(TDP max. 15 Watt)
Cache-Speicher
10 MB
Prozessorsockel
FCBGA1744 Anschluss
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
14.6 cm
Tiefe
10.16 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x DC-Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Prozessorkühler
Kennzeichnung
RoHS
Audio
Typ
HD Audio
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, PCI FW 3.0 Support, UEFI 2,8 Support
Sleep / Wake up
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Hardwarefeatures
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I225-IT
Grafik
Grafik-Controller
Intel UHD Graphics
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
4800 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort
Erweiterungssteckplätze
2 x SO-DIMM 262-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x4 ¦ 1 x M.2 socket (2242/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (3042/2242/2280 M.2 Key B Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 1 x 7-Pin Serial ATA ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x SlimSAS ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x RS-232 - Stiftleiste ¦ 2 x RS-232/422/485 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x GPIO - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,33*
€ 516,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,11*
€ 515,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,06*
€ 505,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.