Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra Netzteil (intern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Alletra Netzteil (intern)
Artikel-Nr.:
     C1001-8993207
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7C76A
EAN/GTIN:
     0190017606750
Das HPE Alletra-Netzteil ist eine wichtige Komponente zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer Speicherhardware. Mit einer leistungsstarken Leistung von 1600 W erfüllt es die Anforderungen von Systemen mit hohem Bedarf und sorgt für eine konstante Stromversorgung, damit Ihr Betrieb reibungslos läuft. Speziell für die Kompatibilität mit HPE Alletra-Speicherhardware entwickelt, bietet es eine nahtlose Integration, minimiert Ausfallzeiten und vereinfacht die Wartung. Sein interner Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation und macht ihn zur idealen Wahl für Unternehmen, die die Stromversorgungsinfrastruktur ihres Systems verbessern möchten. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System aufrüsten oder ein neues aufbauen, das HPE Alletra-Netzteil ist eine zuverlässige Lösung, die sicherstellt, dass Ihre Speicherhardware über die nötige Energie verfügt, um die bestmögliche Leistung zu erbringen.
HPE Alletra - Netzteil (intern) - C14 - AC - 1600 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - intern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Leistungskapazität
1600 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.89 cm
Tiefe
4.24 cm
Höhe
7.02 cm
Gewicht
2.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.878,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,23*
€ 2.393,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,25*
€ 2.354,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,19*
€ 2.270,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.884,84*
€ 2.242,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,45*
€ 2.235,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.