Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 4Vu Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8994730
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF16W1GL
EAN/GTIN:
     5051794041873
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der 16-Zoll-Laptop-Sichtschutz von Targus ist für 16-Zoll-Laptops mit Bildschirmen im Verhältnis 16:10 konzipiert. Zum Schutz Ihrer Daten schränken winzige vertikale Blenden auf der Oberfläche des Sichtschutzes den Blickwinkel ein, sodass die Daten nur direkt vor dem Bildschirm in einem Abstand von bis zu 30 Grad von der Mitte des Bildschirms sichtbar sind. Zuschauer sehen nur einen dunklen, undeutlichen Bildschirm, wenn sie versuchen, die Informationen aus einem seitlichen Winkel zu betrachten. Der Bildschirm bietet nicht nur Sicherheit, sondern blockiert auch Blendeffekte, um die Belastung der Augen zu verringern. Der Targus Laptop-Sichtschutz kann ganz einfach mit durchsichtigen Klebestreifen, die für LCD-Filter entwickelt wurden, oder mit den beiliegenden Laschen angebracht werden, die an der Kante des LCD-Rahmens befestigt werden, um den Bildschirm in Position zu halten. Der Benutzer kann die Laschen auch so positionieren, dass sich der Bildschirm leicht auf- und abschieben lässt. Der äußerst tragbare und benutzerfreundliche Targus Sichtschutz verhindert, dass Schaulustige wertvolle Informationen sehen, die häufig auf einem Laptop oder LCD-Monitor angezeigt werden.
Targus 4Vu - Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 - 2-Wege - entfernbar - klebend - 40,6 cm Breitbild (16" Breitbild)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.4 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
50 g
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook - 16:10
Kompatibilität der Bildschirmgröße
40,6 cm Breitbild (16" Breitbild)
Oberfläche
Glänzend, matt
Packungsinhalt
Klebestreifen, selbstklebende Lasche, Tabs unter Blende, Schiebelaschen, Universal-Flexscharniere
Dicke
0.3 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Entspiegelt, reversibel, wiederverwendbar, begrenzter Betrachtungswinkel von +/- 30°, Blaulichtreduzierung um bis zu 40 %
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:10
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Rahmenlos
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.