Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8994766
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944900008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Datalogic Memor ist klein, schlank und eignet sich dank hervorragender Ergonomie für einhändiges Benutzen. Der Datalogic Memor ist ein wahrhaft innovatives Produkt auf dem Markt. Die robuste Bauweise des Datalogic Memor ist gegen zufälliges Herabstürzen, Wasser und Staub geschützt. Das farbige TFT QVGA Display mit Touch Screen und eine handyähnliche, numerische Tastatur erfüllen alle Anforderungen mobiler Applikationen. Der Datalogic Memor wird mit einem Netzstecker und Mini USB Kabel geliefert.
Datalogic Memor 11 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 32 GB eMMC - 12.7 cm (5") IPS (720 x 1280) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth - 4G - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Advanced Battery Management (ABM), Green Spot-Technologie, fallsicher, unterstützt kabelloses Aufladen, chemikalienbeständig, ölbeständig, Scantaste, 3 programmierbare Tasten, SafeSwap-Technologie, Fallfestigkeit 1.5 m auf Beton, Lautstärketaste
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
EMEA, Restliche Welt
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Gummimanschette, Scangriff, single slot charging dock
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Vibrationssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, ISO 15693, IP65, FeliCa, ISO/IEC 14443-4 Type A/B, EU RoHS, MIFARE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Wavelink Avalanche, SOTI MobiControl, AirWatch, Google Mobile Services, Xamarin SDK, Java SDK, Ivanti Velocity, Stay-Linked SmartTE, Scan2Deploy Studio, Cordova SDK, Datalogic SoftSpot, OEMConfig, 42Gears SureMDM
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
15.6 Wh
Kommunikationsformen
Band
W-CDMA B1/B5/B8 / LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B39/B40/B41
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WPA3
Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
1.87 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
285 g
Barcodes
Min. Strichcodesymbolbreite
2.5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
90 cm
Barcodes
GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, DotCode, Han Xin, Digimarc Barcode, OCR
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x Micro-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Bildschirm
Typ
12.7 cm (5") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
720 x 1280
Merkmale
5-Punkt-Multi-Touch, AGC Dragontrail Glass, kapazitiver Touchscreen
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB eMMC
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 922,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,69*
€ 1.183,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,68*
€ 1.180,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,04*
€ 1.161,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,17*
€ 1.137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,38*
€ 1.097,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94A050048
ab € 26,85*
Zubehör
Datalogic
94A150095
ab € 63,85*
Zubehör
Datalogic
94A150096
ab € 306,91*
Zubehör
Datalogic
94A150097
ab € 75,48*
Zubehör
Datalogic
94ACC0192
ab € 199,73*
Zubehör
Datalogic
94ACC0193
ab € 32,04*
Zubehör
Datalogic
94ACC0195
ab € 14,04*
Zubehör
Datalogic
94ACC0196
ab € 20,53*
Zubehör
Datalogic
94ACC0197
ab € 31,54*
Zubehör
Datalogic
94ACC0200
ab € 25,32*
Zubehör
Datalogic
94ACC0201
ab € 58,58*
Zubehör
Datalogic
95A051041
ab € 10,54*
Zubehör
Datalogic
94ACC0370
ab € 56,69*
Zubehör
Datalogic
94ACC0194
ab € 34,68*
Zubehör
Datalogic
ZSC2MEM1131
ab € 196,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.