Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1237N-5DP3H
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5DP3H
EAN/GTIN:
     5397184800775
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Inklusive Tastatur und Maus (KB216 und MS116) SPL|Dell OptiPlex SFF|180W|TPM|i5-13500|16GB|512GB SSD|Integrated|vPro|Kb|Mouse|W11 Pro|2Y Basic Onsite.
Dell OptiPlex 7010 - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (AT, DE - 2 Jahre)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
SFF
Plattform-Technologie
Intel vPro Enterprise
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Services im Bundle
1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (AT, DE - 2 Jahre)
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Verschiedenes
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Zubehör im Lieferumfang
M.2-Adapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter, abschließbare Kabelabdeckungen
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
180 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Effizienz
85%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
Betriebssystem / Software
Software
Intel Rapid Storage Technology, Dell Additional Softwares, Activate your Microsoft 365 for a 30 day trial
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.26 cm
Tiefe
29.28 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
3.68 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q670
Taktfrequenz
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
20 Threads
CPU
Intel Core i5 (13. Gen.) 13500
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2230
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 512 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 vorne) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbhoh ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - halbhoh ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für SSD)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ Intern 3.5" (8.9 cm) ¦ Intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
337 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
86
PAIA Version
1.3.2, 2022
Verwendung (kg CO2e)
105
Herstellung (kg CO2e)
214
Logistik (kg CO2e)
15
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
232
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 580,35*
€ 634,03*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 582,81*
€ 634,91*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 593,06*
€ 645,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 604,63*
€ 656,87*
4 Tage
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 602,28*
€ 658,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,03*
€ 754,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,08*
€ 739,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,68*
€ 726,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,35*
€ 690,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,62*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,23*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,50*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,43*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 164,87*
Zubehör
Dell
AB371019
ab € 97,53*
Zubehör
Dell
AB371021
ab € 51,35*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,35*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 89,48*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 155,84*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 256,78*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 47,76*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 68,69*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 109,86*
Zubehör
Dell
AC774043
ab € 166,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.