| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9000748 Herst.-Nr.: 514457 EAN/GTIN: 4961311958441 |
| |
|
| | |
| DURABLE - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 35.6 cm (14") - anthrazitgrau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 31 cm | | Höhe | 18.3 cm | | Farbe | Anthrazitgrau | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | | Produktmaterial | Polyethylen, PET | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35.6 cm (14") | | Oberfläche | Matt | | Packungsinhalt | Reinigungstuch aus Mikrofaser, Aufbewahrungshülle | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 278.2 g | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Touchscreen-kompatibel, 60°-Sichtwinkel, Blaulichtreduktion, Staubschutz | | Kennzeichnung | TUV Rheinland | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 | | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch | | Kratzfest | Ja | | Rahmenlos | Ja | | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |