Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Flex 5 14IRU8 82Y0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9000995
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82Y0005EGE
EAN/GTIN:
     0197529832271
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das IdeaPad Flex 5i wechselt dank einem 360-Grad-Drop-Down-Scharnier je nach anstehender Aufgabe mühelos in den Laptop-, Tent-, Stand- oder Tablet-Modus. Die Tastatur lässt sich für ergonomischeres Tippen sogar anheben. Außerdem ist es mit der Leistung von Intel Evo ausgestattet, mit Intel Core i7 Prozessoren der 13. Generation, verbessert durch die Lenovo AI Engine– so können Sie in jeder Situation schnell und smart arbeiten.
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IRU8 82Y0 - Flip-Design - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Home - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Arctic Grey - kbd: Deutsch - mit 3 Monate Lenovo Premium Care
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Ja - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Home - Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 3 Monate - Vor-Ort
Services im Bundle
3 Monate Lenovo Premium Care
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stift upgradefähig
Farbe
Arctic Grey
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Glasfaser (Unterseite), Polycarbonat ABS (unten)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Kennzeichnung
RoHS
Oberflächenveredelung
Sandgestrahlte, eloxierte Aluminiumprägung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office (Testversion)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
52.5 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.5 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.31 cm x 22.49 cm x 1.74 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (13. Gen.) 1335U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Codec
Realtek ALC3287
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Glänzend, Low Blue Light-Technologie, Glass Panel
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Max. unterstützter RAM-Speicher
8 GB
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,06*
€ 1.081,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,92*
€ 1.079,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,22*
€ 1.059,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,92*
€ 1.031,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,46*
€ 969,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.