Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9002206
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Apple Mac Pro
Mac Pro
Atemberaubende Leistung ist jetzt Standard. Der Mac Pro ist eine bahnbrechende Kombination aus Apple Siliziumleistung und PCIe-Erweiterung für spezielle Workflows. Und jede Konfiguration ist mit dem unglaublichen M2 Ultra ausgestattet - dem leistungsstärksten und leistungsfähigsten Chip aller Zeiten.
Apple Mac Pro - Rack-Montage - 5U - M2 Ultra - RAM 64 GB - SSD 1 TB - M2 Ultra 60-core GPU - 1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - macOS Ventura 13.0 - Monitor: keiner - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 5U
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
RAM
Installierte Anzahl
64 GB
Konfigurationsmerkmale
Vereinheitlichter Speicher
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack-montierte Schienen
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf Lightning
Kennzeichnung
BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100-125/220-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
1280 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
5 dBA
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Apple macOS Ventura 13.0
Software
Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.2 cm
Tiefe
53.95 cm
Höhe
22.02 cm
Gewicht
17.21 kg
Tastatur
Tastaturname
Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad
Verbindung
Drahtlos
Schnittstelle
Bluetooth
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Apple M2 Ultra 60-core
Bandbreite
800 GBps
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
8
Maus
Mausname
Apple Magic Mouse
Verbindung
Drahtlos
Technologie
Laser
Schnittstelle
Bluetooth
Merkmale
Multi-Touch
Multimedia-Funktionalität
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Prozessor / Chipsatz
CPU
Apple M2 Ultra
Anz. der Kerne
24 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
32-Core Neural Engine, 2 Video Decode Engines, 4 Video Encode Engines, 4 ProRes Encode und Decode Engines
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 1 TB
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 4.0 x8 - volle Länge ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 3.0 x4 - halbe Länge
Schnittstellen
6 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (6 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (2 vorne) ¦ 2 x USB - Type A (2 hinten) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 hinten) ¦ 1 x USB - Type A (1 intern)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.444,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.807,87*
€ 10.481,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.730,31*
€ 10.389,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.529,93*
€ 10.150,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.444,61*
€ 10.049,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 97,03*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,32*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,48*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,20*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,91*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 133,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,32*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 72,42*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 24,87*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 120,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.