Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9002234
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z171D/A
EAN/GTIN:
     4066582658240
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Apple Mac Pro
Mac Pro
Atemberaubende Leistung ist jetzt Standard. Der Mac Pro ist eine bahnbrechende Kombination aus Apple Siliziumleistung und PCIe-Erweiterung für spezielle Workflows. Und jede Konfiguration ist mit dem unglaublichen M2 Ultra ausgestattet - dem leistungsstärksten und leistungsfähigsten Chip aller Zeiten.
Apple Mac Pro - Tower - M2 Ultra - RAM 64 GB - SSD 1 TB - M2 Ultra 60-core GPU - 1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - macOS Ventura 13.0 - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Silber - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Silber
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Tower
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
RAM
Installierte Anzahl
64 GB
Konfigurationsmerkmale
Vereinheitlichter Speicher
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf Lightning
Kennzeichnung
BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100-125/220-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
1280 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
5 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Software
Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform
Bereitgestelltes Betriebssystem
Apple macOS Ventura 13.0
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.8 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
52.9 cm
Gewicht
16.86 kg
Tastatur
Schnittstelle
Bluetooth
Verbindung
Drahtlos
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
8
Bandbreite
800 GBps
Grafikprozessor
Apple M2 Ultra 60-core
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Maus
Technologie
Laser
Merkmale
Multi-Touch
Schnittstelle
Bluetooth
Verbindung
Drahtlos
Mausname
Apple Magic Mouse
Multimedia-Funktionalität
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Prozessor / Chipsatz
Wichtigste Prozessormerkmale
32-Core Neural Engine, 2 Video Decode Engines, 4 Video Encode Engines, 4 ProRes Encode und Decode Engines
CPU
Apple M2 Ultra
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 1 TB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (6 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (2 oben) ¦ 2 x USB - Type A (2 hinten) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 hinten) ¦ 1 x USB - Type A (1 intern)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 4.0 x8 - volle Länge ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 3.0 x4 - halbe Länge
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.343,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.649,77*
€ 7.913,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.606,83*
€ 7.862,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.432,61*
€ 7.654,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.352,10*
€ 7.559,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.343,06*
€ 7.548,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.