Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9004928
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55EZ0DFMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Das Toughbook 55 mit robustem Magnesiumgehäuse, flexiblen Konfigurationen sowie Modulschacht ist ein vielseitiges Ruggedized Notebook im 14"-Format. Dabei sorgen die einzigartig stabile Wabenbauweise und das spritzwasserfeste Design für höchste Robustheit.
Panasonic Toughbook 55 - Robust - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1145G7 / 2.6 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz) - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G LTE - kbd: QWERTY
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign - robust
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version (erhältlich durch Herabstufungsrechte von Windows Pro 11) + Windows 11 Pro Lizenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, MIL-STD-810H
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.13 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.5 cm x 27.2 cm x 3.28 cm
Navigation
Empfänger
GPS
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Cache
8 MB
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7 / 2.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
2 Megapixel (vorne)
Ton
Lautsprecher, für Mikrofone
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
QWERTY
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x SIM-Karte (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Schnittstellendetails
Dock ¦ 2 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ USB-C 3.1 (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörerausgang
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE
Generierung
4G
Controller
Sierra Wireless EM7455
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
8 GB
Geschwindigkeit
3200 MHz
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.468,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.687,73*
€ 3.198,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.667,43*
€ 3.174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.570,75*
€ 3.059,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,83*
€ 2.993,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,57*
€ 2.937,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.