Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook 317 CB317-1HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9005795
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AYBEG.006
EAN/GTIN:
     4711121679148
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Mit einem beeindruckenden Bildschirm mit entspiegeltem Display und schlankem Rahmen sowie zwei nach oben gerichteten Lautsprechern können Sie Ihre Arbeit schneller erledigen und in die Unterhaltungswelt in all ihrer Pracht eintauchen.
Acer Chromebook 317 CB317-1HT - Intel Pentium Silver N6000 / 1.1 GHz - Chrome OS (mit Chrome Enterprise Upgrade) - UHD Graphics - 8 GB RAM - 128 GB eMMC - 43.9 cm (17.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Titanium Gray - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook
Betriebssystem
Google Chrome OS (mit Chrome Enterprise Upgrade)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Titanium Gray
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
SAR-Wert
0,9 W/kg (Körper), 0,9 W/kg (Gliedmaße), 0,9 W/kg (Kopf)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
Lackiert
Batterie
Kapazität
56 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 1216
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.4 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.12 cm x 26.71 cm x 2.3 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Burst Technology
Cache
4 MB
CPU
Intel Pentium Silver N6000 / 1.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Weitwinkelobjektiv, 82 Grad
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Ausgang
45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB eMMC - Kingston
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Hard Coating (3H), 25 ms Ansprechrate
Helligkeit
200 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,23*
€ 728,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,49*
€ 716,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,83*
€ 712,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,84*
€ 698,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,95*
€ 647,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.