Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 Performance+ - DDR4 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9006007
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A12187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Speicherintensive Workloads, die einen Wettbewerbsvorteil benötigen, werden von Lenovos Performance+ Speicher profitieren. Die Ingenieure von Lenovo haben in Zusammenarbeit mit führenden Speicheranbietern ThinkSystem Server entwickelt und optimiert, so dass sie den neuesten Industriestandard für Speicherleistung übertreffen. Der Lenovo Performance+ Speicher bietet eine höhere Bandbreite und geringere Latenz bei 2933 MHz, wobei alle Speicherkanäle vollständig bestückt sind.
Lenovo TruDDR4 Performance+ - DDR4 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - 3DS registriert - ECC - für ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12; ThinkAgile VX7820 Appliance; ThinkSystem SR850
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X77A12187
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05, 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F, 7D2G, 7D2H ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11, 7X12, 7X13
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, 3DS registriert
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.153,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.416,43*
€ 4.065,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.390,24*
€ 4.034,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.266,19*
€ 3.886,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.196,67*
€ 3.804,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.153,66*
€ 3.752,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.