Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 Performance+ - DDR4 - Modul - 256 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9006317
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A64957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Speicherintensive Workloads, die einen Wettbewerbsvorteil benötigen, werden von Lenovos Performance+ Speicher profitieren. Die Ingenieure von Lenovo haben in Zusammenarbeit mit führenden Speicheranbietern ThinkSystem Server entwickelt und optimiert, so dass sie den neuesten Industriestandard für Speicherleistung übertreffen. Der Lenovo Performance+ Speicher bietet eine höhere Bandbreite und geringere Latenz bei 2933 MHz, wobei alle Speicherkanäle vollständig bestückt sind.
Lenovo TruDDR4 Performance+ - DDR4 - Modul - 256 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - registriert - ECC - für ThinkSystem SR950 7X11, 7X12, 7X13
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
256 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X77A64957
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR950 7X11, 7X12, 7X13
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Acht Ranks, registriert
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.489,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.549,43*
€ 16.123,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.534,32*
€ 16.105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.498,57*
€ 16.063,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.489,67*
€ 16.052,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.