Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 64 GB - LRDIMM 288-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 64 GB - LRDIMM 288-polig
Artikel-Nr.:
     C1001-9006424
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A78614
EAN/GTIN:
     0889488632824
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Die Zuverlässigkeit, Performance und Qualität des Arbeitsspeichers ist heute wichtiger denn je, da Kunden für Big Data und Analysen, Cloud Computing, Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM für System x Server und IBM Flex System Rechenknoten können Sie die Leistung aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem größeren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazität. IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte Signatur auf, damit Sie prüfen können, ob in Ihrem System TruDDR4 Memory installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden.
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 64 GB - LRDIMM 288-polig - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - Load-Reduced - ECC - für ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
64 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X77A78614
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 288-polig
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Load-Reduced
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,82*
€ 929,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,24*
€ 921,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,02*
€ 905,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,53*
€ 885,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.