Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twelve South Curve Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9006617
Hersteller:
     Twelve South
Herst.-Nr.:
     TS-2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Twelve South Curve Flex - Notebook-Ständer - Desktop - Mattes Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.4 cm
Tiefe
22.4 cm
Höhe
27.4 cm
Gewicht
794 g
Farbe
Mattes Weiß
Produkttyp
Notebook-Ständer
Max. Ladegewicht
3.18 kg
Packungsinhalt
Neoprenhülle, Sechskantgelenk-Tool
Platzierung/Montage
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zusammenklappbar, 0° bis 45° einstellbarer Tastaturwinkel, kompatibel mit Laptops mit einer Größe von mindestens 8,66 Zoll, hebt den Notebook-Bildschirm auf bis zu 22 Zoll an
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.