Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Stromverteilungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9006650
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4PU7A77468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Entdecken Sie die Lenovo Stromverteilungseinheit, eine zentrale Lösung für USV- und Stromversorgungsgeräte in jeder technischen Umgebung. Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es sowohl geschaltete als auch überwachte Funktionen bietet und so ein effizientes und zuverlässiges Strommanagement gewährleistet. Mit 12 Ausgangsanschlüssen, von denen jeder die Stromversorgungsnorm IEC 60320 C13/C19 unterstützt, bietet es umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, um die Anforderungen verschiedener Geräte zu erfüllen. Sein kompakter Formfaktor, der nur 1 Höheneinheit einnimmt und für ein Standard-19-Zoll-Rack ausgelegt ist, macht ihn zu einer idealen Wahl für die Optimierung des Platzes in überfüllten Serverräumen oder Rechenzentren. Ganz gleich, ob Sie Ihre Stromverteilungseinrichtung aufrüsten oder eine neue einführen möchten, dieses Lenovo-Gerät bietet eine Mischung aus Leistung, Vielseitigkeit und Platzersparnis.
Lenovo - Stromverteilungseinheit - geschaltet, überwacht - Ausgangsanschlüsse: 12 (IEC 60320 C13/C19) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x Stecker IEC 60320 C13/C19
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.579,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.728,57*
€ 3.247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.692,67*
€ 3.204,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.620,89*
€ 3.118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.596,96*
€ 3.090,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.579,91*
€ 3.070,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.