Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Stromverteilungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9006651
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4PU7A77469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Lenovo Stromverteilungseinheit ist für die Anforderungen moderner Rechenzentren und Netzwerkumgebungen konzipiert. Dieses Gerät wird geschaltet und überwacht, um die Stromverteilung präzise zu steuern, und verfügt über ein rackmontierbares Design, das sich nahtlos in jedes Standard-19-Zoll-Rack integrieren lässt. Dank seiner robusten Anpassungsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen arbeitet es zuverlässig in einem weiten Temperaturbereich und bei unterschiedlichen Luftfeuchtigkeitsgraden und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Betrieb. Ein weiteres Merkmal dieses Geräts ist die fortschrittliche Konnektivität, die eine Vielzahl von Schnittstellen für umfassende Verwaltungsfunktionen bietet. Es unterstützt eine Vielzahl von Fernverwaltungsprotokollen und ist damit eine vielseitige Wahl für Netzwerkadministratoren, die ihre Stromverteilungseinrichtung optimieren möchten. Die Konformität des Geräts mit wichtigen Standards wie FCC Teil 15 A, RoHS und UL 62368 sowie Funktionen wie das austauschbare Überwachungsmodul (IMD) unterstreichen sein Engagement für Qualität, Sicherheit und Flexibilität. Ob für den Einsatz in anspruchsvollen Rechenzentrumsumgebungen oder in komplexen Netzwerkkonfigurationen, diese Stromverteilungseinheit ist so konzipiert, dass sie zuverlässige, effiziente und sichere Stromverwaltungslösungen bietet.
Lenovo - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - switched and monitored - Wechselstrom 200-240 V - 3-Phasen Delta - Ethernet 10/100/1000 - Eingabe, Eingang IEC 60309 3P+E - Ausgangsanschlüsse: 12 (18 x IEC 60320 C13/C19) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Japan, Kanada, Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, NTP, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP, TACACS+, LDAP, RADIUS, Syslog
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
Vertikale Ausrichtung, horizontale Ausrichtung, farbcodiert, 4-digit display, IMD-Modul (Interchangeable Monitoring Device)
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern - 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, FCC Part 15 A, UL 62368
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Ausgangsspannung
50 - 60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x Stecker IEC 60320 C13/C19
Elektrischer Strom max.
60 A
Eingangsverdrahtung
3-Phasen Delta
Vorhandene Spannung
50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker IEC 60309 3P+E
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
12 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Sensor - RJ-12 ¦ 2 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RJ-12 ¦ 1 x Verwaltung (USB)
Weitere Suchbegriffe: lenovo pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.656,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.785,64*
€ 4.504,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.759,75*
€ 4.474,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.682,09*
€ 4.381,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.656,20*
€ 4.350,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.