Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem - DDR5 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem 64 GB TruDDR5 4800 MHz 2Rx4 10x4 RDIMM-A 4.800
Lenovo ThinkSystem 64 GB TruDDR5 4800 MHz 2Rx4 10x4 RDIMM-A 4.800
Artikel-Nr.:
     C1001-9006708
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A81441
EAN/GTIN:
     0889488625932
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Lenovo ThinkSystem - DDR5 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - on-die ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
64 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5-38400)
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,23*
€ 453,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,61*
€ 450,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.