Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9006867
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Z73A08LEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Für mittlere bis große Unternehmen sowie Managed und Cloud Service-Anbieter ist der Lenovo ThinkSystem SR650 der optimale 2 HE-Server mit zwei Sockeln. Es ist für hohe Leistung mit 270-W-CPUs, NVMe-Laufwerken mit niedriger Latenz und Hochleistungs-GPUs ausgelegt. Mit der traditionellen Zuverlässigkeit von Lenovo† ist der sehr flexible und konfigurierbare SR650 V2 die ideale Plattform für hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) oder Software-definierten Storage (SDS).
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz - RAM 64 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - SSD 2 x 960 GB - Matrox G200 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: EMEA
Integrierte Peripheriegeräte
5 Lüfter
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Mischen verschiedener Typen von Speicher-Modulen ist nicht möglich, Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar
Installierte Anzahl
64 GB
Unterstützter RAM
8 TB 3DS registriert ¦ 12 TB Persistent Memory
Konfigurationsmerkmale
1 x 64 GB
Steckplatz
32 (Gesamt) / 31 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Remote-Management-Controller
XClarity Controller (XCC) Enterprise
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Schienenset, werkzeuglos
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CCC, FCC Part 15 A, GB 17625.1, CECP, VCCI Class A, EN 50581, GB 4943.1, KN35, UL 2819, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, CISPR 35, CELP, HJ 2507-2011, CNS 15663 section 5, TP EAC 037/2016, AS/NZS 62368.1, ANSI/UL 62368-1, ICES-003 issue 7 Class A, GB/T9254, CQC3135
Diebstahl-/Einbruchschutz
Gehäuse-Alarmschalter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - PCIe 3.0 x8
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Name des Speicher-Controllers
ThinkSystem RAID 9350-8i
Puffergrösse
2 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
76.4 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
38.8 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Grafikprozessor
Matrox G200
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C621A
Taktfrequenz
2.8 GHz
CPU
Intel Xeon Silver 4309Y
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
2 x 960 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 3 hinten, 1 intern) ¦ 1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x Diagnose (Vorderseite: 1)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x8
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR-Version
3.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.203,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.319,79*
€ 13.470,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.292,83*
€ 13.438,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.226,83*
€ 13.359,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.203,23*
€ 13.331,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.