Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M BP156W9B Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9007843
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100283540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Ermöglicht eine unglaublich lebendige Bildschirmanzeige mit einer proprietären Technologie, die 85 % der Helligkeit des Geräts übertragen kann. Nanolouver-Technologie für ein erstklassiges visuelles Erlebnis, das Privatsphäre, außergewöhnliche Helligkeit und Klarheit perfekt ausbalanciert. Holen Sie sich den revolutionären Sichtschutzfilter, der Ihre Bildschirmdaten nahtlos schützt. Sie werden kaum merken, dass er da ist - aber visuelle Hacker um Sie herum schon. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen, dass er da ist. Nur von 3M, den Experten für den Schutz der Privatsphäre auf dem Bildschirm.
3M BP156W9B - Blickschutzfilter für Notebook - heller Bildschirm, 16:9 - klebend - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.5 cm
Höhe
19.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook - heller Bildschirm, 16:9
Kompatibilität der Bildschirmgröße
39.6 cm (15.6")
Oberfläche
Glänzend, matt
Packungsinhalt
COMPLY Klebestreifen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, reversibel, touchscreen-kompatibel, 60 Grad Betrachtung, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Blaulichtreduktion, Nanolouver-Technologie
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Klebend
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.