| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9007847 Herst.-Nr.: 7100287812 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ermöglicht eine unglaublich lebendige Bildschirmanzeige mit einer proprietären Technologie, die 85 % der Helligkeit des Geräts übertragen kann. Nanolouver-Technologie für ein erstklassiges visuelles Erlebnis, das Privatsphäre, außergewöhnliche Helligkeit und Klarheit perfekt ausbalanciert. Holen Sie sich den revolutionären Sichtschutzfilter, der Ihre Bildschirmdaten nahtlos schützt. Sie werden kaum merken, dass er da ist - aber visuelle Hacker um Sie herum schon. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen, dass er da ist. Nur von 3M, den Experten für den Schutz der Privatsphäre auf dem Bildschirm. 3M BPNAP003 - Blickschutzfilter für Notebook - heller Bildschirm, 16:10 - klebend - 36 cm (14.2") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.7 cm | | Höhe | 20.2 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook - heller Bildschirm, 16:10 | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 36 cm (14.2") | | Oberfläche | Glänzend, matt | | Packungsinhalt | COMPLY Klebestreifen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, reversibel, touchscreen-kompatibel, 60 Grad Betrachtung, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Blaulichtreduktion, Nanolouver-Technologie | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 | | Installationstyp | Klebend | | Rahmenlos | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |