Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der HP Z2 kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern, Simulieren und jetzt auch Ray-Tracing in Echtzeit. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit ein Kinderspiel.
HP Workstation Z2 G9 - Wolf Pro Security - Tower - 4U - 1 x Core i7 12700 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 10 Pro (mit Win 11 Pro Lizenz) - Monitor: keiner - Tastatur: International Englisch - Schwarz - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Allgemein | Typ | Workstation |
| Formfaktor des Produktes | Tower - 4U |
| Sensoren | HP Tamper Lock |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |
| Lokalisierung | Sprache: Englisch / Region: Europa |
| Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 3 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
Netzwerk | Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16 |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az |
Verschiedenes | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, CECP, SEPA, halogenarm |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90 - 269 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 450 Watt |
| Effizienz | 90% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA/NVMe |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Anzahl Kanäle | 4 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 25 MB |
| Cache pro Prozessor | 25 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro (erhältlich durch Herabstufungsrechte von Windows Pro 11) + Windows 11 Pro Lizenz - Englisch |
| Software | HP Support Assistant, HP Performance Advisor, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5 |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 16.9 cm |
| Tiefe | 38.5 cm |
| Höhe | 35.6 cm |
| Gewicht | 6.2 kg |
Tastatur | Tastaturname | HP 320K |
| Lokalisierung und Layout | International Englisch |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
Maus | Mausname | HP 320M |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 29.5 cm |
| Transporttiefe | 49 cm |
| Transporthöhe | 51.8 cm |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 |
| Taktfrequenz | 2.1 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.9 GHz |
| Anz. der Kerne | 12 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 |
| CPU-Anschluss | LGA1700-Sockel |
| Chipsatz | Intel W680 |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 (1x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280 (PCIe 4,0 x4 Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (PCIe 3.0 x1-Modus und Intel CNVi WLAN-Modul) |
| Schnittstellen | 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset-Support) ¦ 6 x USB 3.2 Gen 2 (4 vorn, 2 hinten) (einer dieser lädt) ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |