Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9009841
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0K5EA#ABB
EAN/GTIN:
     0197029361103
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Die flexiblen Leistungsoptionen des HP Elite t655 Der Thin Client steigert die Produktivität Ihrer Belegschaft, während die professionellen Sicherheitsfunktionen Ihre IT-Abteilung ruhig schlafen lassen. Dieses Gerät, das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen entwickelt wurde, unterstützt die Endanwender:innen perfekt bei ihren täglichen Aufgaben, und die vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen zur Optimierung der Arbeitsbereiche bei.
HP Elite t655 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded R2314 / 2.1 GHz - RAM 8 GB - Flash 32 GB - eMMC - Radeon Graphics - 1GbE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - HP ThinPro - Monitor: keiner - Tastatur: International Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
SFF
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Englisch / Region: Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8852AE
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung
WEEE, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, HP GSE
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinPro
Software
HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
3.5 cm - 20 cm - 20 cm - 1.174 kg - mit Ständer ¦ - 1.12 kg - ohne Ständer
Breite
3.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.174 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
International Englisch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Maus
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.106 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
Taktfrequenz
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne) ¦ 3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x Audioausgang/-eingang - Mini-Klinkenstecker (1 Front) ¦ 3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer (1 hinten)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,99*
€ 448,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.