Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite Dragonfly Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9009877
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2V3M7EC#AKD
EAN/GTIN:
     0196068196011
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Der HP Elite Dragonfly bietet unvergleichliche Mobilität in einem exquisit gefertigten x360 Convertible-Laptop mit Touchscreen.
HP Elite Dragonfly Notebook - Flip-Design - Intel Core i5 8365U / 1.6 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit - UHD Graphics 620 - 16 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, TLC - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen HP SureView Gen3 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G LTE-A Pro - Libelle blau - mit HP OS Version Control Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version - Englisch / Polnisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Services im Bundle
HP OS Version Control Service
Verschiedenes
Farbe
Libelle blau
Integrierte Optionen
Tile-Modul, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Hall-Sensor, Gyroskop
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Passwort für Stromeinschaltung, Steuerung USB-Anschluss, Setup Password, BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS-Update über Netzwerk, HP Sure Click, HP BIOSphere Gen 5, HP Sure Start Gen 5, HP Sure Run Gen 2, HP Sure Recover Gen 2, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Admin, Secured-Core-PC-Funktionalität, HP Client Security Manager Gen 5
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt nPFC Slim USB-C AC-Netzteil, WACOM AES 2.0 pen with App Launch G2
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, halogenarm, ICCP
Lokalisation
Sprache: Polish / Region: Polen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Drive Packs (kostenloser Download), HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP JumpStart, HP System Software Manager, HP Connection Optimizer, HP Manageability & Integration Kit Gen3 (kostenloser Download), HP Client Security Manager Gen5, HP Noise Cancellation Software
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
56.2 Wh
Betriebszeit
Bis zu 24.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 200 - PCI Express Mini Card (M.2)
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.43 cm x 19.75 cm x 1.61 cm
Gewicht
990 g
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (8. Gen.) 8365U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
L3 - 6 MB
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 620
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Kamera
Ja - HD
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Hybrid HD/IR Kamera
Ton
Vier Lautsprecher, 3 Dual-Array-Mikrofone
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio, 4 diskrete Verstärker
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalstift, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, DuraKeys
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 3.1 Gen 1 (Laden) ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
Technologie
HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced Pro
Controller
Intel XMM 7560 - M.2 3042
Max. Übertragungsrate
978 Mbps
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Ja
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
1000 cd/m²
Farbraum
72% NTSC
Privacy-Technologie
HP SureView Gen3
Besonderheiten
Ultra Slim Design, Direct Bonding-Technologie, Sichtschutzfilter, Corning Gorilla Glass 5, Full HD Ultra Wide-Viewing Angle (UWVA) BrightView eDP +PSR2, 72 % NTSC Farbraum
Tastaturname
HP Premium Collaboration Keyboard
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR3 SDRAM
Geschwindigkeit
2133 MHz
Nenndrehzahl
2133 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.489,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.689,17*
€ 3.200,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.671,63*
€ 3.179,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.582,33*
€ 3.072,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.527,39*
€ 3.007,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.489,79*
€ 2.962,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.