Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte MS03-CE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte Mainboard ATX Sockel 4677 single DIMM SATA 6 GB/s Gigabit-LAN Grafik VGA PCI
Gigabyte Mainboard ATX Sockel 4677 single DIMM SATA 6 GB/s Gigabit-LAN Grafik VGA PCI
Artikel-Nr.:
     C1001-9009898
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     MS03-CE0
EAN/GTIN:
     4719331849597
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Gigabyte MS03-CE0 - 1.X/3.X - Motherboard - ATX - LGA4677 Socket-E - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Chipsatz
Intel C741
Prozessorsockel
LGA4677 Socket-E
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Xeon CPU Max, Xeon Scalable (unterstützt Intel Xeon der 4. und 5. Generation)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung, 3 Trägerclips
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Slim SAS auf 4 x SATA
Breite
30.48 cm
Tiefe
24.4 cm
Verpackung
Retail
Besonderheiten
Hardwarefeatures
GIGABYTE Server Management (GSM), GIGABYTE Management Console
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36 cm
Transporttiefe
33 cm
Transporthöhe
8 cm
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4800 MHz, 5600 MHz
Registriert oder gepuffert
Registriert, 3DS registriert
Besonderheiten
Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Details
96 GB - registriert ¦ 256 GB - 3DS Load-Reduced
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig ¦ 5 x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 3 x SlimSAS - 8 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 821,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,60*
€ 1.080,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,37*
€ 1.067,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,85*
€ 1.038,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,30*
€ 977,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.