Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS 3-Phase Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9011973
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EMUPS50K250QBHS
EAN/GTIN:
     0731304440857
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Easy UPS 3-Phase Modular - USV - 400 V, 50 kW, skalierbar, 1 Schalter - 250 kW - 50000 VA - ventilgeregelte Bleisäure (VRLA) - Schwarz - mit Start-Up Service 5X8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Services im Bundle
Start-Up Service 5X8
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubfilter
Besonderheiten
Skalierbar, Doppelwandlerprinzip, EcoStruxure Ready
Kennzeichnung
IEC 62040-3, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1, IEC 61641
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH (non-condensing)
Geräuschentwicklung
74 dB
Batterie
Technologie
Ventilgeregelte Bleisäure (VRLA)
Bereitgestellte Spannung
DC 480 - 576 V
Stromversorgungsgerät
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Vorhandene Spannung
50 - 60 Hz
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 400 V 50 - 60 Hz
Elektrischer Strom max.
130 A
Leistungskapazität
250 kW / 50000 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
85 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
251 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
80 cm
Transporttiefe
120 cm
Transporthöhe
219.1 cm
Transportgewicht
262 kg
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.798,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.211,24*
€ 13.341,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.118,30*
€ 13.230,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.889,04*
€ 12.957,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.798,90*
€ 12.850,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.