Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EcoStruxure Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EcoStruxure Schrank Netzwerkschrank
Artikel-Nr.:
     C1001-9011983
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     MDC42USRSI
EAN/GTIN:
     0731304436294
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Das APC EcoStruxure Mikro-Rechenzentrum ist eine umfassende Lösung, die auf Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Verwaltung von Systemzubehör ausgelegt ist. Seine robuste Konstruktion trägt bis zu 1361 kg und bietet Platz für eine breite Palette von Geräten in seinen 42 Rack-Einheiten. Mit Abmessungen von 200x80x120 cm und einer RM-Kühlfunktion sorgt es dafür, dass Ihre Geräte innerhalb eines optimalen Temperaturbereichs von 5 °C bis 40 °C betrieben werden können, wodurch es für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist. Die Einhaltung zahlreicher Normen, darunter EU-RoHS, IP54, Quecksilberfrei, NEMA Typ 12 und REACH, unterstreicht sein Engagement für Umweltsicherheit und Betriebsqualität. Ob für kleine oder komplexe Installationen, dieses Mikro-Rechenzentrum bietet Leistung und Nachhaltigkeit.
APC EcoStruxure - Schrank Netzwerkschrank - 5 kVA, 50 Hz, 200 x 80 x 120 cm, RM-Kühlung - Wechselstrom 230 V - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank - 5 kVA, 50 Hz, 200 x 80 x 120 cm, RM-Kühlung
Regaltyp
Netzwerkschrank
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 230 V
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
121.2 cm
Höhe
200.6 cm
Gewicht
374 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
132.1 cm x 110.5 cm x 217 cm / 489 kg
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1361 kg
Leistungsmerkmale
50 Hz Betrieb
Kennzeichnung
NEMA Type 12, REACH, IP54, EU RoHS, quecksilberfrei
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.548,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.914,92*
€ 22.508,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.732,69*
€ 22.291,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18.728,59*
€ 22.287,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18.724,68*
€ 22.282,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.563,74*
€ 22.090,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.548,90*
€ 22.073,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.