Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9012806
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     866C1EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196548276905
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Sichern Sie sich die professionelle Leistung und Sicherheit eines ZBooks zu einem unglaublich günstigen Preis. Unterstützen Sie Ihre Produktivität optimal mit diesem langlebigen Premium-Gerät und erweiterten Funktionen für eine nahtlose Zusammenarbeit sowie hochwertigen Komponenten zur Ausführung professioneller Software-Anwendungen für CAD, 3D-Konzeptionierung, Modellierung, Rendering und mehr.
HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation - AMD Ryzen 7 7840HS / 3.8 GHz - Win 11 Pro - Radeon 780M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E, Bluetooth - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Integrierte Optionen
Hall-Sensor, Bewegungssensor, HP Tamper Lock, Thermosensor, HP Sure Platform
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, Secured-Core PC aktiviert
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 150 Watt Smart AC Adapter
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, TEC, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Remote Graphics Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, Native Miracast, HP Sure Click, Power On Authentication, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Recover Gen3, HP BIOSphere Gen6, HP Client Security Suite Gen6, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Start Gen6
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Gewicht
310 g
Kapazität
83 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Bluetooth-Klasse
Class 1.5
Drahtlos-Controller
MediaTek RZ616 - PCI Express Mini Card (M.2)
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11j, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11mc
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.94 cm x 23.39 cm x 2.29 cm
Gewicht
2.01 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 7840HS / 3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L3 - 16 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon 780M
Kamera
Ja
Auflösung
5 Megapixel
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, 88° Bildwinkel, HP Auto Frame
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec
Realtek ALC3247
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115-230 V
Ausgang
150 Watt, 19.5 V, 16 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Low Blue Light-Technologie, stromsparend, Full HD Ultra Wide-Viewing Angle (UWVA) eDP blendfrei +PSR2, 8-bit Farbtiefe, schmale Rahmenkanten
Tastaturname
HP Premium
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,26*
€ 2.180,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,33*
€ 2.168,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,93*
€ 2.093,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,70*
€ 2.044,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,07*
€ 1.996,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.