Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack Z690D4ID-2T/G5/X550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9013922
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     Z690D4ID-2T/G5/X550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASRock Rack Z690D4ID-2T/G5/X550 - Motherboard - Deep Mini-IT - LGA1700-Sockel - Z690 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Deep Mini-IT
Chipsatz
Intel Z690
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, WEEE, UKCA
Breite
17.018 cm
Tiefe
20.828 cm
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
iKVM-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 6,4 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Debug LED, ASRock Rack Instant Flash
LAN
Netzwerkcontroller
Intel X550
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Bustakt
4000 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.1 V) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 1 x Seriell ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI
Interne Schnittstellen
1 x Lautsprecher - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x SGPIO - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, CD-Netzeingang
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,39*
€ 776,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,58*
€ 767,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,18*
€ 738,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,72*
€ 691,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.