Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVGA SuperNOVA 1000G XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9015154
Hersteller:
     EVGA
Herst.-Nr.:
     520-5G-1000-K2
EAN/GTIN:
     4250812447692
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
EVGA SuperNOVA 1000G XC - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 1000 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 3.0
Netzteil-Formfaktor
ATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kühlsystem
135-mm-Lüfter
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, voll-modular, LLC Half Bridge Topology, niedrige Restwelligkeit, Eco-Lüfterregelung
Kennzeichnung
TUV, BSMI, CB, FCC, RoHS, WEEE, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 6 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 1 x 12VHPWR ¦ 12 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität
1000 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V - 24 A ¦ +5V - 24 A ¦ +12V - 83.3 A ¦ +5VSB - 3 A ¦ -12V - 0.3 A
Effizienz
90% (115 VAC) / 92% (220 - 240 VAC)
Modulare Kabelverwaltung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
8.6 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.