Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR5 - DDR5 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9015308
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A77034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Lenovo ThinkSystem Zubehör
ThinkSystem TruDDR5 Speicher bietet bewährte, getestete Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit für das gesamte ThinkSystem Portfolio. Lenovo verwendet hochwertige, dem Industriestandard entsprechende Speicherkomponenten, die von Tier-1-DRAM-Lieferanten bezogen werden. Nur Speicher, die diese strengen Anforderungen erfüllen, werden für den Einsatz in Lenovo Servern ausgewählt. Anschließend wird er auf Kompatibilität getestet und auf jeden ThinkSystem Server abgestimmt, um die Zuverlässigkeit zu maximieren. Darüber hinaus sind die Lenovo Speicher-DIMMs für Server mit einer eindeutigen Signatur versehen, so dass Ihr System überprüfen kann, ob TruDDR5-Speicher in Ihrem System installiert ist. Zusammen mit dem geringeren Stromverbrauch bieten diese DIMMs niedrige Gesamtbetriebskosten für Rechenzentren.
Lenovo TruDDR5 - DDR5 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz - 3DS registriert
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
128 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz
Besonderheiten
Quad Rank, 3DS registriert
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.220,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.522,23*
€ 5.381,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.488,50*
€ 5.341,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.337,92*
€ 5.162,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.259,86*
€ 5.069,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.220,36*
€ 5.022,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.