Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro active 4U CPU Heat Sink for X13 SYS-551A-T X13SRA-TF
Supermicro active 4U CPU Heat Sink for X13 SYS-551A-T X13SRA-TF
Artikel-Nr.:
     C1001-9015977
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0091AP4
EAN/GTIN:
     0672042500536
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA4677) - 4U - für P/N: SYS-551A-T
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Packungsinhalt
Schrauben, Neigungsbegrenzung
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
5000 U/min
Heatsink-Abmessungen
126 mm x 118 mm x 103 mm
Kompatibel mit
LGA4677 Sockel
Prozessorkompatibilität
Xeon
Geräuschpegel
43 dBA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SYS-551A-T
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.